Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G1 0026135/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G1 0026135/100
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G1 0026135/100
Artikel-Nr.:
     3517B-95672632
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026135/100
EAN/GTIN:
     4044774620251
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G1 0026135/100

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G1 100 M
Steuerleitung
12G1
Core-Line
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 316,45*
€ 351,59*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 312,825*
€ 365,895*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 322,98*
€ 375,68*
1
Frei Haus
ab € 568,04*
€ 696,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 375,68*
€ 447,0592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,96*
€ 445,0124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 358,98*
€ 427,1862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 349,92*
€ 416,4048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 322,98*
€ 384,3462
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,2298* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.