Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 5G 1,5 Ri. 50 Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 5G 1,5 Ri. 50 Gummischlauchleitung
H07RN-F 5G 1,5 Ri. 50 Gummischlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3517B-95676837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 5G1,5 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 5G 1,5 Ri. 50 Gummischlauchleitung

Nach VDE 0282. Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B. Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Max. Betriebstemperatur 60 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
12,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 5g1,5 ri.50, h07rn-f, h07rn-f 5g1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7918*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,2818*
€ 2,71534
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,2618*
€ 2,69154
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,1518*
€ 2,56064
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,0818*
€ 2,47734
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,7918*
€ 2,13224
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.