Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGL Ni/Cr/Ni 4x0,22 gn PVC Ausgleichsleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95679932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AGL Ni/Cr/Ni 4x0,22 gn PVC
EAN/GTIN:
     k.A.

AGL Ni/Cr/Ni 4x0,22 gn PVC Ausgleichsleitung

AGL Ni/Cr/Ni 4x0,22
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 1:
NiCr
Leiter-Material Leiter 2:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Anzahl der Thermo-Paare:
2
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.