Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiFY 1 kV 1X1,5 BK 4560012S/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiFY 1 kV 1X1,5 BK 4560012S/50
LiFY 1 kV 1X1,5 BK 4560012S/50
Artikel-Nr.:
     3517B-95683009
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560012S/50
EAN/GTIN:
     4044774684734
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Schaltleitung

LiFY 1 kV 1X1,5 BK 4560012S/50

Einzelader LiFY 1 kV 1X1,5 BK 50 M
Einzelader
1X1.5
schwarz
Spule
U0/U: 0,6/1 kV
PVC
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich
Einsetzbar in trockenen Räumen
Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet
Auch für die feste und geschützte Verlegung in Leuchten, Schalt- oder Steuergeräten
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Superfeinstdrähtige Litze (0,07 mm Einzeldrahtdurchmesser) ermöglichen superflexiblen Leitungsaufbau
Mit verstärkter Aderisolation für höheren Spannungsbereich sowie Langlebigkeit
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, lify
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,1882*
€ 1,5382*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,19035*
€ 1,54035*
1 Tag
137
1
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,06*
1
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 5,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,5382*
€ 1,83046
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,4782*
€ 1,75906
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,1882*
€ 1,41396
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,1882* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 76,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 34,46*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.