Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLY-JZ 5x 6 Tr.500 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YSLY-JZ 5x 6 Tr.500 Steuerleitung
YSLY-JZ 5x 6 Tr.500 Steuerleitung
Artikel-Nr.:
     3517B-95687032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YSLY-JZ 5x6 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ

YSLY-JZ 5x 6 Tr.500 Steuerleitung

Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung für Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Förderanlagen und Fertigungsstraßen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung,für feste Verlegung sowie gelegentliche nicht wiederkehrende Bewegungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ysly-jz 5x6, schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,11*
€ 8,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.