Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLYCY-JZ 3x 1,5 Ri.100 Steuerltg geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YSLYCY-JZ 3x 1,5 Ri.100 Steuerltg geschirmt
YSLYCY-JZ 3x 1,5 Ri.100 Steuerltg geschirmt
Artikel-Nr.:
     3517B-95688248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YSLYCY-JZ 3x1,5 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ

YSLYCY-JZ 3x 1,5 Ri.100 Steuerltg geschirmt

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik, insbesondere als Anschluss-und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien, erhöhte Anforderung an die Störsicherheit der Signalübertragung (EMV)
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ysly-jz 3x1, schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5498*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,9198*
€ 2,28456
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,8898*
€ 2,24886
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,8098*
€ 2,15366
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,7498*
€ 2,08226
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,5498*
€ 1,84426
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.