Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 260 SC 10/37AWG BK 0108001/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 260 SC 10/37AWG BK 0108001/100
ÖLFLEX HEAT 260 SC 10/37AWG BK 0108001/100
Artikel-Nr.:
     3517B-95693099
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0108001/100
EAN/GTIN:
     4044774693743
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 260 SC 10/37AWG BK 0108001/100

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 10/37AWG BK 100 M
Einzelader
1X10 AWG
37
schwarz
U0/U: 300/500 V
PTFE
-190°C - 260°C
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
Dünne Außendurchmesser für maximaleRaum- und Gewichtseinsparung
Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
AWG-Größe:
10
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,6481*
€ 7,1181*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,63839*
€ 8,11839*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 6,06*
€ 8,66*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 9,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 7,1181*
€ 8,47054
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,6481*
€ 6,72124
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 711,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,54*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.