Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNL-SY NiCr/Ni KCA 6x1,5 DIN 0156502/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KNL-SY NiCr/Ni KCA 6x1,5 DIN 0156502/500
Artikel-Nr.:
     3517B-95693251
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0156502/500
EAN/GTIN:
     4044774676135
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoausgleichsleitung

KNL-SY NiCr/Ni KCA 6x1,5 DIN 0156502/500

Ausgleichsleitung KNL-SY NiCr/Ni KCA 6x1,5 DIN 500 M
Ausgleichsleitung
KCA
DIN
PVC-PVC-S-PVC - rund
6X1.5
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.275,10*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 20,5502* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.581,96*
€ 12.592,5324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.525,39*
€ 12.525,2141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.330,96*
€ 12.293,8424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.275,10*
€ 12.227,369
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.