Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY 20x0,5 0028520/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517B-95695024
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028520/100
EAN/GTIN:
     4044774709604
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY 20x0,5 0028520/100

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 20x0,5 100 M
Datenleitung Niederfrequenz
20X0.5
Ader-Farbcode: DIN 47100
PVC
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Zur festen Verlegung
Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
20
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 105,77*
€ 109,89*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 203,039*
€ 210,229*
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 215,53*
€ 223,27*
pro Packung
Frei Haus
ab € 530,00*
€ 570,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,27*
€ 265,6913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,63*
€ 263,7397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,79*
€ 261,5501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,31*
€ 259,7889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 215,53*
€ 256,4807
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,1553* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.