Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG 59 B/U 75 Ohm Tr1000 Koaxialkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RG 59 B/U 75 Ohm Tr1000 Koaxialkabel
RG 59 B/U 75 Ohm Tr1000 Koaxialkabel
Artikel-Nr.:
     3517B-95699553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RG 59 B/U 75 Ohm Tr.1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

RG 59 B/U 75 Ohm Tr1000 Koaxialkabel

Verwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten je nach Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar. Anwendung: Ethernet nach 10 Base 2 mit RG58 (Cheapernet).
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0,58 mm
Innenleiter-Material:
Stahlkupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen
Anzahl der Schirmlagen:
1
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,88*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.