Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch SRAT 48-15/M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch SRAT 48-15/M
Warmschrumpfschlauch SRAT 48-15/M
Artikel-Nr.:
     3517B-95800595
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     144879
EAN/GTIN:
     4010311093796
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 30m

Warmschrumpfschlauch SRAT 48-15/M

Weitere Informationen:
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
48 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,1302*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 21,00434* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 730,2702*
€ 869,02154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 720,9402*
€ 857,91884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 688,2801*
€ 819,05332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 667,11*
€ 793,8609
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 630,1302*
€ 749,85494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.