Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streudose bestückt ST23B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Streudose bestückt ST23B
Streudose bestückt ST23B
Artikel-Nr.:
     3517B-95806363
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     ST23B
EAN/GTIN:
     4012078066464
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten

Streudose bestückt ST23B

Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar. Lieferumfang: Streudose (ST23L) 1 Stück, Aderendhülse, 0,25 mm², 5mm Länge, Cu verzinnt (*695V) 1000 Stück, Aderendhülse, 0,34 mm², 5mm Länge, Cu verzinnt (*705V) 1000 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,75 mm², 6mm Länge, Cu verzinnt (716V) 1000 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,5 mm², 6mm Länge, Cu verzinnt (71S6V) 500 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,0 mm², 6mm Länge, Cu verzinnt (72S6V) 500 Stück, * = nicht genormt.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
blau
Mit transparentem Deckel:
ja
Isolierte Aderendhülsen:
nein
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
ja
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 60,38*
€ 71,88*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 59,72*
€ 71,98*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 60,49*
€ 72,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 73,50*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 62,96*
€ 74,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.