Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 95qmm 8225V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-95807137
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8225V
EAN/GTIN:
     4012078066310
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse 95qmm 8225V

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 95  mm², Gesamtlänge - 25 mm, Nach DIN 46228 Teil 1, 25 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
95 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3401*
€ 0,5485*
5 Tage
875
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3419*
€ 0,5486*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3496*
€ 0,5496*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35778*
€ 0,56778*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5496*
€ 0,65402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4896*
€ 0,58262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4796*
€ 0,57072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3896*
€ 0,46362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3496*
€ 0,41602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.