Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75qmm 716V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-95807156
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     716V
EAN/GTIN:
     4059577000513
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse 0,75qmm 716V

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 0,75  mm², Gesamtlänge - 6 mm, Nach DIN 46228 Teil 1, 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Gesamtlänge:
6 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00774*
€ 0,01087*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00754*
€ 0,01089*
5 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00769*
€ 0,01103*
2 Tage
2000
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,00791*
€ 0,01117*
2 Tage
9000
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00867*
€ 0,01217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01087*
€ 0,01294
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01047*
€ 0,01246
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00774*
€ 0,00921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.