Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95807993 Herst.-Nr.: 652C5 EAN/GTIN: 4012078063586 |
| |
|
| | |
| Quetschkabelschuh 10qmm isoliert 652C5 Spezielle Bauform zur Zählerverdrahtung. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Keine weitere Isolierung der verpressten Verbindung notwendig. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Isolierhülse PA, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 5 | Flanschform: | Gabelform | Entspricht DIN: | nein | Isolation: | ohne | Farbe der Isolation: | rot | Nennquerschnitt: | 10 mm² | Bandware: | nein | Hülsenform: | kurz | Geeignet für massive Leiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,43* | € 0,5807* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,43904* | € 0,59904* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,4391* | € 0,5991* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,44311* | € 0,60311* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4816* | € 0,6516* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|