Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWIN Ader-Endhülse, iso. 2x1 / E-CU sn 4620/000/17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TWIN Ader-Endhülse, iso. 2x1 / E-CU sn 4620/000/17
TWIN Ader-Endhülse, iso. 2x1 / E-CU sn 4620/000/17
Artikel-Nr.:
     3517B-95818784
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4620/000/17 2x1
EAN/GTIN:
     4001796086076
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderleitung
Einzelader
aderleitung

TWIN Ader-Endhülse, iso. 2x1 / E-CU sn 4620/000/17

TWIN Ader-Endhülsen, isoliert mit Kunststoffkragen / E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinnt Rot blank Polybeutel
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.