Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3,5x152mm sw TY34MX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95850680
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009520R0050
EAN/GTIN:
     5414363064244
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 3,5x152mm sw TY34MX

Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit integriertem Montageloch ist in verschiedenen Versionen und Größen mit unterschiedlichen Montagelöchern erhältlich. Er kann in einem anwenderfreundlichen Arbeitsschritt mit Hilfe von Schrauben, Bolzen oder Nieten befestigt werden. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,7 mm
Bandlänge:
151 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
178 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,32*
€ 216,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,91*
€ 219,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,00*
€ 220,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 190,46*
€ 227,97*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 202,86*
€ 244,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,25*
€ 262,0975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,17*
€ 262,0023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,75*
€ 253,1725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,95*
€ 247,4605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,00*
€ 218,96
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.