Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 150qmm 8432


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-95851624
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8432
EAN/GTIN:
     4012078065443
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke

Aderendhülse 150qmm 8432

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 150 mm², Gesamtlänge - 32 mm, 25 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
150 mm²
Hülsenlänge:
32 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,6864*
€ 0,9564*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,68722*
€ 0,95722*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7368*
€ 1,0168*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,7338*
€ 1,0346*
15 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,77679*
€ 1,07679*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 0,9564*
€ 1,13812
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,9464*
€ 1,12622
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 0,8664*
€ 1,03102
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,7864*
€ 0,93582
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,7764*
€ 0,92392
pro Paket
ab 75000 Pakete
€ 0,6864*
€ 0,81682
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,6864* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 23,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.