Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-STR-ISO-M-20X1,5- RAL-7001-SGY STRISOM20x1,5SGY7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP-STR-ISO-M-20X1,5- RAL-7001-SGY STRISOM20x1,5SGY7001
SKINTOP-STR-ISO-M-20X1,5- RAL-7001-SGY STRISOM20x1,5SGY7001
Artikel-Nr.:
     3517B-95853669
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53017130
EAN/GTIN:
     4044773158922
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel

SKINTOP-STR-ISO-M-20X1,5- RAL-7001-SGY STRISOM20x1,5SGY7001

Kabelverschraubung SKINTOP® STR ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
Kabelverschraubung
M 20
Klemmbereich (min./max.): 4 - 9 mm
Schlüsselweite 1: 24
silbergrau
IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69

Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
Photovoltaik
Maschinen- und Apparatebau
Automatisierungstechnik
Off-Shore Anlagen und Schiffsbau
Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
Dauerhafter Vibrationsschutz
Optimale Zugentlastung
Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze)
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8398*
€ 1,0548*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,29*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3589*
€ 1,6689*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,36395*
€ 1,67395*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4043*
€ 1,6852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6689*
€ 1,98599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5689*
€ 1,86699
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,3589*
€ 1,61709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 166,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.