Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmark. Nachfüllrollen Ziffer 0 bis 9 SDR-0/9


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelmark. Nachfüllrollen Ziffer 0 bis 9 SDR-0/9
Kabelmark. Nachfüllrollen Ziffer 0 bis 9 SDR-0/9
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95856279
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000031760
EAN/GTIN:
     30054007093689
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmark. Nachfüllrollen Ziffer 0 bis 9 SDR-0/9

Verwenden Sie die 3M ScotchCode Nachfüllrolle für Kabelmarkierungsbänder, um Klemmenblöcke, Streifen, Schalttafeldrähte oder Schaltanlagen für Wartung und Reparatur leicht zu identifizieren. Dieses dünne, anpassungsfähige Klebeband ist mit gut lesbaren Zeichen bedruckt. Das aus Polyester hergestellte Klebeband ist beständig gegen Belag, Öl, Lösemittel und Wasser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2,4 mm
Breite:
5,46 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
kleben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 33,54*
€ 38,54*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 35,32*
€ 43,37*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 33,07*
€ 44,01*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,04*
€ 44,05*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 51,71*
€ 61,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 38,54*
€ 45,8626
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,54*
€ 39,9126
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,354* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 1.927,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.