Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPON-Kabelverschraubung 1234N1002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-95859004
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1234N1002
EAN/GTIN:
     4011126186208
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

IPON-Kabelverschraubung 1234N1002

IPON-Kabelverschraubung, mit NPT-Anschlussgewinde. Nenngröße : NPT 1 für Kabel-Ø : 18 - 25 mm Anschlussgewindelänge : 19 mm Schlüsselweite : 42 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 650°C Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Farbton : silbergrau RAL : 7001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindesteigung:
2,208 mm
Gewindelänge:
19 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Sechskant Eckmaß:
47 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18..25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 18,38*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,5963*
€ 21,1063*
1
€ 5,95*
ab € 18,71691*
€ 26,96691*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 183,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126177640
ab € 4,08662*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7252*
Ähnlich
HKL
ab € 11,7006*
Ähnlich
HKL
ab € 10,24*
Ähnlich
HKL
ab € 12,666*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9009*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4012*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4579*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5023*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7764*
Ähnlich
HKL
ab € 1,531*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3736*
Ähnlich
HKL
ab € 9,992*
Ähnlich
HKL
4011126176940
ab € 11,30532*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3682*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.