| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95859284 Herst.-Nr.: 434H EAN/GTIN: 4011126083156 |
| |
|
| | |
| Klemmnippel sw D:3-6,5/L:18mm M10x1 434H Klemmnippel, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 18 mm für Kabel-Ø : 3 - 6,5 mm Gewinde : M 10x1 Gewindelänge außen L1 : 7 mm Werkstoff : PA (Polyamid) Farbton : schwarz Weitere Informationen: | | Ringnippel: | nein | Mit Außengewinde: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,6391* | € 0,8391* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,64043* | € 1,14043* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,7984* | € 1,3884* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,03416* | € 1,76416* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|