Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gegenmutter teilbar GMK-Duo-M sw M50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95860714
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10318000050
EAN/GTIN:
     4025113285317
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

Kunststoff-Gegenmutter teilbar GMK-Duo-M sw M50

Gegenmutter GMK-Duo-M, teilbar, IP 54, für metrische Gewinde für Verschraubung RQG-DUO-M Material: Polyamid, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... +110°C ^ +150°C Eigenschaften: sehr gute Systemausreißfestigkeit / für die nachträgliche Installation oder Reparaturen
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,30*
€ 45,93*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,4145*
€ 46,0445*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,912*
€ 48,272*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,90*
€ 53,431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,88*
€ 51,0272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,94*
€ 49,9086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,30*
€ 40,817
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.