| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95861092 Herst.-Nr.: 756307 EAN/GTIN: 4014651563070 |
| |
|
| | |
| Barcodeetiketten Nr. 6001-7000 756307 Barcodeetiketten, Satz 7. Stark haftende PVC-Barcodeetiketten mit Barcode und fortlaufender Nummerierung. Für die einfache und schnelle Prüflinksidentifikation. Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Verwaltung großer Prüflingsbestände. 1 Satz entsprechen 1000 Stück. Barcodenummerierung 6001 bis 7000. Stecktechnik sonstige. Werkstoff des Isoliermaterials sonstige. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Set-Ausführung: | ja | Mit Koffer/Tasche: | nein | Stecktechnik: | sonstige | Werkstoff des Isoliermaterials: | sonstige | Max. Arbeitsspannung: | 0 V | Strombelastbarkeit: | 0 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1000 | | pro Satz | € 5,90* | ab € 68,32* | € 68,32* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 65,79* | € 83,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 65,81* | € 83,18* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 66,36* | € 83,87* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 67,13* | € 84,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|