Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 18:6, gelb TCGT18-6YEPO-X YE26


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 18/6 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 18/6 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 18/6 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 18/6 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 18/6 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 18/6 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 18/6 26m/Box = 2 Rollen
Artikel-Nr.:
     3517B-95862974
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-31850
EAN/GTIN:
     4031026541020
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch 18:6, gelb TCGT18-6YEPO-X YE26

Schrumpfrate 3:1. Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb. Sonderfarben auf Anfrage. Kabeldurchmesser 1 mm bis 39 mm. Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien. Hochflexibel. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TCGT ist ein 3:1 Schrumpfschlauch im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,9 mm
Länge:
13 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 115,77007*
€ 131,37007*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 117,03718*
€ 132,59714*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 119,68008*
€ 136,02004*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 118,30*
€ 137,02*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 128,30012*
€ 145,69009*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 131,37007*
€ 156,33038
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 129,89002*
€ 154,56912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,63001*
€ 150,68971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 124,79012*
€ 148,50024
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 115,77007*
€ 137,76638
pro Packung
1 Packung enthält 13 Meter (ab € 8,90539* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 262,74014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,40*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.889,27*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.995,32*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 767,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.