Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste gerade 769-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-115 Anschlussblock 15P Grau
Wago 769-115 Anschlussblock 15P Grau
Wago 769-115 Anschlussblock 15P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-95863793
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-115
EAN/GTIN:
     4044918472319
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

1-Leiter-Federleiste gerade 769-115

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
15-polig
Kodiernase
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,98*
€ 8,94*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 7,416*
€ 9,486*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,7559*
€ 9,9698*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,0993*
€ 10,2993*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,149*
€ 10,359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,486*
€ 11,28834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,916*
€ 10,61004
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,416*
€ 8,82504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-414
ab € 0,25648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-428
ab € 0,079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-430
ab € 0,079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-431
ab € 0,0791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-472
ab € 2,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-615
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-615/001-000
ab € 5,72642*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.