Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Trenn-u.Messklemm orange, grau 2002-1771


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95864972
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1771
EAN/GTIN:
     4050821707530
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...

3-Leiter-Trenn-u.Messklemm orange, grau 2002-1771

3-Leiter-Trenn- und Messklemme
mit Prüfmöglichkeit
Trennmesserhalter orange
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,56*
€ 1,99*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,73205*
€ 2,19205*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,21*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,8542*
€ 2,3142*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,914*
€ 2,3523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3142*
€ 2,7539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1442*
€ 2,5516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0142*
€ 2,3969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0042*
€ 2,385
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,8542*
€ 2,2065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0825*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,56775*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,1358*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,00286*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,00454*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 0,01935*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 0,02707*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.