Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Übergangstück M16 NPT1/2 M16NPT1/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MS-Übergangstück M16 NPT1/2 M16NPT1/2
MS-Übergangstück M16 NPT1/2 M16NPT1/2
Artikel-Nr.:
     3517B-95865026
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     M16NPT1/2
EAN/GTIN:
     4024092128608
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
messing übergangsmuffe
übergangsstück

MS-Übergangstück M16 NPT1/2 M16NPT1/2

Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf ein NPT-Gewindebohrung, Zubehör Metrisch Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: jacob übergangsstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,24*
€ 215,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,13*
€ 229,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,01*
€ 272,5219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,62*
€ 270,8678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,07*
€ 267,8333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,32*
€ 258,6108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,13*
€ 225,0647
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8913* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.