Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallschutzdose 9069-94


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 9069-94 Elektrische Anschlussbox
Kaiser 9069-94 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     3517B-95866719
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9069-94
EAN/GTIN:
     4013456537088
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Schallschutzdose 9069-94

Schallschutz Electronic-Dose (9069-94). Schallschutz Electronic-Dose für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Die Schallschutz Electronic-Dose erhält die Schallschutzfunktion der Wand und schafft Installationsraum für elektronische Schaltgeräte, Datendosen, Leitungen und Klemmen. Die Electronic-Dose ermöglicht die Belegung mit Leitungen und Installationsrohren bis M25.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Doppel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
74 mm
Länge:
146 mm
Breite:
74 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,25*
€ 25,38*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,72*
€ 27,13*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 20,76*
€ 28,25*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,61*
€ 28,41*
1 Tag
28
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,79*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-20
ab € 0,4177*
Zubehör
Kaiser
1040-16
ab € 0,36667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.