Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-KU-PG-48/36 52025190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517B-95875213
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52025190
EAN/GTIN:
     4044773344424
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

SKINDICHT-KU-PG-48/36 52025190

Reduzierung SKINDICHT® KU PG 48/36
Reduzierung
Innengewinde: PG 36
Außengewinde: PG 48
Polyamid
lichtgrau
Anwendungsgebiete: Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen, für schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel
Nutzen: Hohe mechanische Belastbarkeit
Optimale Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
36
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
48
Gewindemaß PG Außengewinde:
48
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 8,60*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,93846*
€ 8,61846*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,8124*
€ 8,6629*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 9,72*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,1001*
€ 9,9401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,234
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 215,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.