Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierhülse-PLIOSNAP 12-U-WH 61919670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POM Bezeichnungshülse, Aufdruck "U", max. Bündel-Ø 6 mm, weiß, 61919670
POM Bezeichnungshülse, Aufdruck "U", max. Bündel-Ø 6 mm, weiß, 61919670
POM Bezeichnungshülse, Aufdruck "U", max. Bündel-Ø 6 mm, weiß, 61919670
POM Bezeichnungshülse, Aufdruck "U", max. Bündel-Ø 6 mm, weiß, 61919670
Artikel-Nr.:
     3517B-95877310
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61919670
EAN/GTIN:
     4044777314911
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Markierhülse-PLIOSNAP 12-U-WH 61919670

Bezeichnungsring MARKING RINGS PLIOSNAP 12 U WH
Bezeichnungsring
Aufdruck: U
Kabeldurchmesser: 4.5mm - 6.0mm
Für Querschnitt (min./max.): 4.6mm² - 4.6mm²
weiß
Polyacetal
Halogenfrei
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,15*
€ 26,74*
€ 6,90*
ab € 19,24*
€ 26,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,4042*
€ 33,4842*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.