Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen-AHI-L- 1,5/18-RD 61746720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 24.5 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, rot, 61746720
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 24.5 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, rot, 61746720
Artikel-Nr.:
     3517B-95877627
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61746720
EAN/GTIN:
     4044773378412
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse rot
lappkabel aderendhülsen

Aderendhülsen-AHI-L- 1,5/18-RD 61746720

Aderendhülse END SLEEVES AHI L 1.5/18 RD
Aderendhülse
Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090
Für Querschnitt: 1.5mm²
Gesamtlänge: 24.5mm
rot
Elektrolytkupfer verzinnt
Anwendungsgebiete: Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
Schaltschränke und Geräteverdrahtung
Nicht für Massivleiter geeignet
Nutzen: Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden
Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,0209*
€ 0,031*
Lager 3517
500
€ 5,46*
ab € 0,02112*
€ 0,03102*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,0221*
€ 0,0322*
1
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,084*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03102*
€ 0,03691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03062*
€ 0,03644
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02112*
€ 0,02513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.