Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh-KB1-4R- DIN-46234 63204045


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 0,5-1,5 mm², 4.3 mm, M4, metall, 63204045
Unisolierter Ringkabelschuh, 0,5-1,5 mm², 4.3 mm, M4, metall, 63204045
Artikel-Nr.:
     3517B-95878554
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63204045
EAN/GTIN:
     4044773743609

Kabelschuh-KB1-4R- DIN-46234 63204045

Kabelschuh CABLE LUGS KB 1-4R DIN 46234
Kabelschuh
Passender Crimpeinsatz: PEW 12.1071
Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²
Elektrolytkupfer verzinnt
Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau
Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
Schienenfahrzeuge und Omnibusse
Nutzen: Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise
Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand)
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
ohne
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 5,33*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,69*
€ 5,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 5,70*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,57*
€ 6,66*
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 10,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.