Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-TRASP-STRIPS-"":""-WH 83290119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck ".", (B) 2.3 mm, weiß, 83290119
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck ".", (B) 2.3 mm, weiß, 83290119
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck ".", (B) 2.3 mm, weiß, 83290119
Artikel-Nr.:
     3517B-95878841
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83290119
EAN/GTIN:
     4044776788867
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

3M-TRASP-STRIPS-"":""-WH 83290119

Einfaches Etikett "
Trasp strips "
"
:"
"
WH"

Einfaches Etikett
Aufdruck: :
weiß
Polyvinylchlorid
Halogenfrei
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
2,3 mm
Höhe:
8,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 85,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,77*
€ 85,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.