Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierhülse-PA-02/Q 61818070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95878904
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61818070
EAN/GTIN:
     4044773364569
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Markierhülse-PA-02/Q 61818070

Bezeichnungsring MARKING RINGS PA 02/Q
Bezeichnungsring
Aufdruck: Q
Kabeldurchmesser: 1.3mm - 3mm
Für Querschnitt (min./max.): 0.2mm² - 1.5mm²
gelb
Weich-PVC

Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
3 mm
Breite:
3,5 mm
Höhe:
3,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,73*
€ 7,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,736*
€ 7,186*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 8,24*
€ 6,90*
ab € 16,23*
€ 22,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.