Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch mittel-dickwändig TEB3-80/36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB TEB, schrumpfbare TEB3-80/36 Aufteilkappen zur Isol TEB3-80/36
ABB TEB, schrumpfbare TEB3-80/36 Aufteilkappen zur Isol TEB3-80/36
Artikel-Nr.:
     3517B-95880163
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017450R0010
EAN/GTIN:
     5414363109716
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch mittel-dickwändig TEB3-80/36

TEB, schrumpfbare Aufteilkappen zur Isolation und Abdichtung von Abzweigungen mit 3 Muffenfinger, Innendurchmesser 80 mm, mittel- /dickwandig, Schrumpftemperatur > +135 GradC, schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
950 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
80 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
33 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
210 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
36 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
16 mm
Betriebstemperatur:
1000 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abb schrumpfschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 259,95*
€ 300,19*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,665*
€ 300,735*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,102*
€ 312,122*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 287,317*
€ 330,467*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 293,47*
€ 337,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,19*
€ 357,2261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,41*
€ 355,1079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,60*
€ 343,434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,77*
€ 335,3063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,95*
€ 309,3405
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.