Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder-Set 5 Spulen a15,2m Lg. CSS-5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95880650
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAA159120R0000
EAN/GTIN:
     5414363149873
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset

Kabelbinder-Set 5 Spulen a15,2m Lg. CSS-5K

Deltec, praktisches Set bestehend aus 5 Kleinspulen Kabelband á 15,2m und 150 Verriegelungsköpfen für effizientes Arbeiten am Einsatzort, VPE 1
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,7 mm
Bandlänge:
76200 mm
Banddicke:
1,5 mm
Min. Haltekraft:
1112 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder set, kabelbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,28001*
€ 159,07001*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 163,21*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,8362*
€ 166,6151*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 163,5485*
€ 200,1185*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,00*
€ 227,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.