Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch gb 2,4/1,2mm 0,25/0,5mm HSB93-4 (VE11,5m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TCA017300R0385 Kabelkanal-Zubehör
ABB 7TCA017300R0385 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     3517B-95883231
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0385
EAN/GTIN:
     5414363104605
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2mm

Schrumpfschlauch gb 2,4/1,2mm 0,25/0,5mm HSB93-4 (VE11,5m)

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, gelb, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 11.5 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
Länge:
11,5 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,55348*
€ 13,56348*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,60*
€ 13,63*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,3814*
€ 14,9114*
5
€ 5,95*
ab € 12,04543*
€ 15,74543*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,4783*
€ 16,2283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
1 Stück enthält 11,5 Meter (ab € 0,83479* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.