Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms, 19-27.5 1165.29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95883926
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1165.29
EAN/GTIN:
     7611614141824
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
adapter kabelverschraubung

Adapter Ms, 19-27.5 1165.29

AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung (1165.29).
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
gerade
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Einsatztemperatur:
-40..100 °C
EMV-Zugentlastung:
nein
Gesamtlänge:
45 mm
Anschluss 1:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kaiser kabelverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 31,7088*
€ 36,3188*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 31,8787*
€ 36,3487*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 36,3188*
€ 43,21937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,9988*
€ 42,83857
pro Stück
ab 125 Stück
€ 34,5388*
€ 41,10117
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,4488*
€ 39,80407
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 31,7088*
€ 37,73347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 907,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.