Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-K.-Mutter MS PG13 Messing vern. 926000134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95886329
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     926000134
EAN/GTIN:
     7611577049816
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter messing

6-K.-Mutter MS PG13 Messing vern. 926000134

Entdecken Sie die Sechskantmutter GGM MS in PG-Ausführung von PLICA, eine Standard-Gegenmutter für Ihr Kabelmanagement. Diese Sechskantmutter, hergestellt aus vernickeltem Messing, bietet eine hohe Beständigkeit und ist ideal für den Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie ist für einen breiten Einsatztemperaturbereich von -40 bis +200 °C geeignet und in verschiedenen PG-Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindesteigung:
1,41 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,1218*
€ 0,1868*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,122*
€ 0,188*
2 Tage
84
1
€ 6,40*
ab € 0,12739*
€ 0,23339*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.