Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG7 (2,5-6,5) 934283507


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95887617
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     934283507
EAN/GTIN:
     7611577118734
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7 ip68
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubungen metall

Kabelverschraubung PG7 (2,5-6,5) 934283507

Entdecken Sie unsere hochwertige Kabelverschraubung PLICA-TEC MS (PG) eine ideale Lösung für sichere und zuverlässige Kabelinstallationen. Mit ihrer wasserdichten Bauweise und dem innovativen Lamellensystem bietet diese Kabelverschraubung eine ausgezeichnete Zugentlastung und passt sich grossen Klemmbereichen an. Hergestellt aus robustem Metall mit einer qualitativ hochwertigen Messingoberfläche, gewährleistet die Kabelverschraubung dauerhafte Stabilität und ist zusätzlich vernickelt, um maximalen Schutz gegen Korrosion zu bieten.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1,27 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2,5..6,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,99*
€ 80,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,0755*
€ 80,2955*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,98*
€ 90,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,18*
€ 95,4142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,13*
€ 94,1647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,82*
€ 90,2258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,34*
€ 87,2746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,99*
€ 73,7681
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.