Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer ESG 6/15 SRC-I MC NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer ESG 6/15 SRC-I MC NE
Gerätemarkierer ESG 6/15 SRC-I MC NE
Artikel-Nr.:
     3517B-95888093
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2558350000
EAN/GTIN:
     4050118569063
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
weidmüller gerätemarkierer
gerätemarkierer

Gerätemarkierer ESG 6/15 SRC-I MC NE

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
6 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1101*
€ 0,1591*
8 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1116*
€ 0,1616*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1213*
€ 0,1733*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,112*
€ 0,208*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1121*
€ 0,2107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.