Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter 1420/29


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95888633
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     1420/29
EAN/GTIN:
     4050366041908
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
pflitsch gegenmutter
gegenmutter

Gegenmutter 1420/29

Gegenmutter - Pg-Gewinde, aus Polyamid-GFK, zum Fixieren der Kabelverschraubung in Gehäusebohrungen Farbe Hellgrau (RAL 7035) Temperaturbereich -40 bis 100 °C, Gewinde Pg29
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,76*
€ 31,51*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,48*
€ 31,625*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,3445*
€ 32,3145*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,51*
€ 37,4969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.