Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Presskabelschuh mit 45°- Lasche 16M6-A-45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Color-Keyed Rohrkabelschuh 16M6-A-45 mit Farbcodierung 16qmm M6 45Grad 16M6-
ABB Color-Keyed Rohrkabelschuh 16M6-A-45 mit Farbcodierung 16qmm M6 45Grad 16M6-
Artikel-Nr.:
     3517B-95889849
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAA302030R0006
EAN/GTIN:
     5415022197785
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuhe 45°
presskabelschuh

Metall-Presskabelschuh mit 45°- Lasche 16M6-A-45

Color-Keyed Rohrkabelschuh mit Farbcodierung 16qmm M6 45Grad
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
90°
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,24*
€ 80,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,68*
€ 80,21*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,535*
€ 84,995*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,595*
€ 87,705*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,49*
€ 92,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,11*
€ 95,3309
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,23*
€ 94,2837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,83*
€ 91,4277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,53*
€ 87,5007
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,24*
€ 76,4456
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.