Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade AD 21, M 25 x 1,5 15016327125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15016327125 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
15016327125 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
Artikel-Nr.:
     3517B-95890162
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15016327125
EAN/GTIN:
     4025113261090
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung messing m25

Metallverschraubung gerade AD 21, M 25 x 1,5 15016327125

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade USZ-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, Zugentlastung Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle m25, endtülle flexa
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 28,01*
€ 34,32*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 28,081*
€ 34,391*
2 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 44,20*
€ 75,21*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 79,9752*
€ 96,0152*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 343,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15016327112
ab € 12,78*
Ähnlich
Flexa
15016327116
ab € 14,57*
Ähnlich
Flexa
15016327020
ab € 20,10*
Ähnlich
Flexa
15016327025
ab € 30,1057*
Ähnlich
Flexa
15016327132
ab € 28,0613*
Ähnlich
Flexa
15016327140
ab € 64,89*
Ähnlich
Flexa
15016327150
ab € 83,88*
Ähnlich
Flexa
15016327163
ab € 129,61*
Ähnlich
Flexa
15016327120
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.