Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsmodul PH 10/12 Länge 75mm SCSRN 10-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95890748
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16271200000
EAN/GTIN:
     4025113291301
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa

Zugentlastungsmodul PH 10/12 Länge 75mm SCSRN 10-200

Zugentlstungsschiene SCSRN für Führungsketten PH Material: Stahl verzinkt für schwere Anwendungen / zur Montage in den Standardanschluss PB
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Außenbreite:
28 mm
Außenhöhe:
12 mm
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Länge:
0,2 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,70*
€ 12,39*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 12,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,73*
€ 13,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.