Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set P857


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set P857
Artikel-Nr.:
     3517B-95891133
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P857
EAN/GTIN:
     4260182067154

Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set P857

Das Set besteht aus: 2 x Bohr-Fixx (P794), 2 x Randversenker 68 mm (P779-02) und 2 x Bohrschablone für Hohlwanddose (P102).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
68 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6,3 mm
Randversenker:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 380,77*
€ 452,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,93*
€ 453,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,56*
€ 538,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,85*
€ 534,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,60*
€ 510,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,08*
€ 495,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,77*
€ 453,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.