Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabelbinder 280 x 7,5 mm wiederlösb., schwarz ICC61670


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95891503
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     183242
EAN/GTIN:
     8014212393807
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

Kabelbinder 280 x 7,5 mm wiederlösb., schwarz ICC61670

Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe schwarz, 1-2 Jahre freiluft- und witterungsbeständig, halogenfrei, Dauergebrauchstemperatur: -15° C bis +75° C
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
280 mm
Banddicke:
1,63 mm
Betriebstemperatur:
-15..75 °C
Montagetemperatur:
0..40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,39*
€ 19,08*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,45*
€ 19,18*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,75*
€ 20,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,22*
€ 22,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.