Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch W 1353:1 blau, 9,5/3 mm ICC65515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95891676
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     183310
EAN/GTIN:
     8014212394484
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
intercable tools schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch W 1353:1 blau, 9,5/3 mm ICC65515

Material: Polyolefin, Farbe schwarz, Schrumpfverhältnis 3:1, flammgeschützt (nur Außenmantel), dünnwandig, mit Innenkleber
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9,5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,75 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,31*
€ 3,48*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,27*
€ 3,50*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.