Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFECT Kabelverschraubung PA RAL9005 50.011PARSW/G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PERFECT Kabelverschraubung PA RAL9005 50.011PARSW/G
Artikel-Nr.:
     3517B-95893079
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.011PARSW/G
EAN/GTIN:
     4024092052897
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
kabelverschraubungen jacob

PERFECT Kabelverschraubung PA RAL9005 50.011PARSW/G

PERFECT Kabelverschraubung PG 11 RAL 9005 tiefschwarz, integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, UV- und Witterungsbeständigkeit gemäß UL 514B, mit Sechskantmutter, Reduzier-Dichtring für kleine Kabel
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,14*
€ 148,9166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,16*
€ 147,7504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,57*
€ 139,9083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,47*
€ 136,2193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,15*
€ 116,7985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.